Columnas de HPLC de sílice Hypersil GOLD™
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC de sílice Hypersil GOLD™

Separe de manera eficaz los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal utilizando columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
25102-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
25105-154630150 mm4,6 mm5 μm
25105-254030250 mm4 mm5 μm
25105-254630250 mm4,6 mm5 μm
25102-202130200 mm2,1 mm1,9 μm
25102-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
25102-05213050 mm2,1 mm1,9 μm
25103-154630150 mm4,6 mm3 μm
25103-153030150 mm3 mm3 μm
25103-03213030 mm2,1 mm3 μm
25103-01400110 mm4 mm3 μm
Número de catálogo 25102-102130
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm

Consiga una excelente sensibilidad y forma de pico con las columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. El medio de sílice sin unir, altamente pura y con desactivación de base separa eficazmente los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal. Las columnas de tamaño de partículas de 1,9 μm disponibles pueden mejorar la velocidad y la eficacia de sus aplicaciones.

Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
  • Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalNo
Para utilizar conHPLC
Presión máxima18130 psi (1250 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Forma de partículaFully Porous
CantidadUnitary
Fase estacionariaSílice
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL3
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas1,9 μm
FaseFase normal
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach