Hypersil GOLD™ Silica LC Column
Thermo Scientific™

Hypersil GOLD™ Silica LC Column

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Column을 사용하면 정상 크로마토그래피에서 비극성 및 적정 극성 유기 화합물을 효율적으로 분리할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기
25103-01400110 mm4 mm3 μm
25105-154630150 mm4.6 mm5 μm
25105-254030250 mm4 mm5 μm
25105-254630250 mm4.6 mm5 μm
25102-202130200 mm2.1 mm1.9 μm
25102-152130150 mm2.1 mm1.9 μm
25102-102130100 mm2.1 mm1.9 μm
25102-05213050 mm2.1 mm1.9 μm
25103-154630150 mm4.6 mm3 μm
25103-153030150 mm3 mm3 μm
카탈로그 번호 25103-014001
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
10 mm
직경(미터법):
4 mm
입자 크기:
3 μm

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Column으로 뛰어난 피크 모양과 감도를 달성할 수 있습니다. 비결합형 고순도 염기 비활성화 실리카 매체는 정상 크로마토그래피에서 비극성 및 적정 극성의 유기 화합물을 효율적으로 분리합니다. 1.9μm 입자 크기의 컬럼은 해당 응용 분야의 속도와 효율성을 개선할 수 있습니다.

HPLC Column의 Hypersil GOLD 제품군 정보
  • 12가지 다른 화학 작용 가능
  • 탁월한 피크 대칭성
  • 좁은 피크 폭으로 뛰어난 효율성
  • 향상된 감도와 분해능
  • 컬럼별로 신뢰할 수 있는 크로마토그래피를 얻을 수 있는 탁월한 재현성
  • 높은 처리량의 검사 솔루션
  • 모든 분리 요건을 수용하는 1.9µm, 3µm, 5µm 입자 크기(입도)
  • 보증 기간 제한: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    컬럼 형식Guard Cartridge
    엔드캡 처리됨No
    용도HPLC
    최대 압력5800 psi (400 bar)
    팩킹 물질Ultrapure Silica
    입자 형상Fully Porous
    수량Pack of 4
    정지상Silica
    표면적220 m²/g
    온도60°C
    USP 유형L3
    직경(미터법)4 mm
    길이(미터법)10 mm
    입자 크기3 μm
    상Normal Phase and HILIC
    기공 크기175 Å
    제품라인Hypersil GOLD
    pH2 to 8
    Unit SizeEach