Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Thermo Scientific™

Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles

Realice aplicaciones de bancos de sangre, como procedimientos de sedimentación, con esta pipeta que cuenta con un vástago flexible que se dobla hacia la muestra desde tubos estrechos o pequeños.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)EsterilidadDispositivo de aspiración con perilla (métricos)Tipo de empaquetado
252-1S15 mlEstéril8 mlEn envase individual
2411.2 mlNo estéril0.9 mlA granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
241-20S1,3 mLEstéril0,8 mL20/bolsa, 500/paq., 4000/caja
242NL-1S4 mlEstéril3 mlEn envase individual
694NL< 6,7/mlNo estéril< 3,0/ml500/paq.
241NL1,2 mlNo estéril0,8 ml500/paq.
241NL-1S1,2 mlEstéril0,8 mlEn envase individual
242NL4,0 mlNo estéril< 3,0/ml500/paq.
242NL-20S4,0 mlEstéril< 3,0/ml20/bolsa
251NL< 4,6/mlNo estéril< 3,3/ml500/paq.
252NL15 mlNo estéril< 11,6/ml500/paq.
252NL-20S15 mlEstéril< 11,6/ml20/bolsa
2424 mlNo estéril3 mlA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
242-1S4 mlEstéril3 mlEn envase individual
242-20S< 4,3/mlEstéril< 3,1/ml20/bolsa, 760/paquete, 6080/caja.
2514.6 mlNo estéril3.3 mlA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
251-1S4.6 mlEstéril3.3 mlEn envase individual
251-20S< 4,5/mlEstéril< 3,3/ml20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
25215 mlNo estéril8 mlA granel 250/paq., 10 paq./caja, 2500/caja
252-20S< 15,3/mlEstéril< 11,6/ml20/bolsa, 200/paquete, 2000/caja.
694-1S< 6,9/mlEstéril3,2 mlEn envase individual
241-1S1,3 mLEstéril0,8 mLEn envase individual
Número de catálogo 252-1S
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
15 ml
Esterilidad:
Estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
8 ml
Tipo de empaquetado:
En envase individual
Elimine la necesidad de taponar, empaquetar y esterilizar en autoclave con las pipetas de transferencia de tubo estrecho Thermo Scientific™ Samco™. Estas pipetas de polietileno evitan la contaminación cruzada y se utilizan con tubos y recipientes estrechos con aberturas pequeñas. El diseño individual incorpora una perilla de pipeta integrada y un tubo flexible que se dobla hacia la muestra desde los tubos estrechos o pequeños.
  • Fabricadas con polietileno no tóxico a prueba de rotura
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos)8 ml
DescripciónPipetas de transferencia Sedi-Pet, tubo estrecho, perilla grande
Diámetro exterior (métrico)3mm
Gotas/ml19
GraduadoNo
Tipo de empaquetadoEn envase individual
Cantidad500/paquete 4000/caja (Envasados individualmente)
Desechables
Longitud (métrico)15.5 cm
MaterialLDPE
EsterilidadEstéril
TipoPipeta de transferencia de tubo estrecho
Volumen (métrico)15 ml
Unit SizeCase of 2000