Hypersil GOLD™ C8 LC Column
Thermo Scientific™

Hypersil GOLD™ C8 LC Column

분석물이 중소수성이거나, 최적의 머무름을 얻기 위해 낮은 소수성 상이 필요하십니까? 이 컬럼들은 뛰어난 감도와 탁월한 피크 모양을 제공합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기
25205-01400110 mm4 mm5 μm
25205-102130100 mm2.1 mm5 μm
25205-254030250 mm4 mm5 μm
25205-154630150 mm4.6 mm5 μm
25205-05463050 mm4.6 mm5 μm
25208-254630250 mm4.6 mm8 μm
25205-05213050 mm2.1 mm5 μm
25205-152130150 mm2.1 mm5 μm
25205-254630250 mm4.6 mm5 μm
25205-104630100 mm4.6 mm5 μm
25203-154630150 mm4.6 mm3 μm
25203-153030150 mm3 mm3 μm
25203-152130150 mm2.1 mm3 μm
25203-104630100 mm4.6 mm3 μm
25203-103030100 mm3 mm3 μm
25203-102130100 mm2.1 mm3 μm
25203-101030100 mm1 mm3 μm
25203-05463050 mm4.6 mm3 μm
25203-05303050 mm3 mm3 μm
25203-05213050 mm2.1 mm3 μm
25202-152130150 mm2.1 mm1.9 μm
25202-102130100 mm2.1 mm1.9 μm
25202-101030100 mm1 mm1.9 μm
25202-05213050 mm2.1 mm1.9 μm
25205-01300110 mm3 mm5 μm
25205-01210110 mm2.1 mm5 μm
25205-01100110 mm1 mm5 μm
25203-01400110 mm4 mm3 μm
25203-01300110 mm3 mm3 μm
25203-01210110 mm2.1 mm3 μm
25203-01100110 mm1 mm3 μm
카탈로그 번호 25205-014001
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
10 mm
직경(미터법):
4 mm
입자 크기:
5 μm
중소수성의 분석물의 경우나 최적의 머무름을 얻기 위해 낮은 소수성 상이 필요한 경우 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC 컬럼을 사용하면 뛰어난 감도와 탁월한 피크 모양을 얻을 수 있습니다. 선택성은 예측 가능한 용리 순서를 가진 C18 컬럼과 비슷하지만 머무름 시간이 더 짧습니다. 낮은 소수성으로 화합물이 더 빨리 용리되고 더 빨리 분리되도록 합니다.
C18 컬럼보다 낮은 머무름에서 유사한 선택성 제공
  • 적정 소수성 분석물에 대해 성공적인 머무름 및 분리능 제공
  • C18 컬럼으로 분석하기에 소수성이 너무 큰 지방산에 이상적임
고속 분리
  • C18 알킬 사슬 화학작용에 비해 높은 분석 처리량
  • 소수성 결합의 감소로 인해 화합물 용리가 더 빠름
뛰어난 성능
  • 높은 대칭도의 피크 모양
  • 분석 속도, 효율성, 감도 개선

HPLC Column의 Hypersil GOLD 제품군 정보

탁월한 성능과 일관된 분리능을 제공하는 최첨단 컬럼으로 첨단 크로마토그래피의 다양한 요구를 충족시킵니다. 12가지 다른 화학 작용을 사용할 수 있어 분리능을 최적화하고 생산성을 극대화할 수 있습니다. 역상, 이온 교환, HILIC 또는 정상 크로마토그래피에서 뛰어난 피크 모양을 얻을 수 있습니다.

  • 탁월한 피크 대칭성
  • 좁은 피크 폭으로 뛰어난 효율성
  • 향상된 감도와 분해능
  • 컬럼별로 신뢰할 수 있는 크로마토그래피를 얻을 수 있는 탁월한 재현성
  • 높은 처리량의 검사 솔루션
  • 모든 분리 요건을 수용하는 1.9µm, 3µm, 5µm 입자 크기(입도)

보증 기간 제한: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 형식Guard Cartridge
엔드캡 처리됨Yes
용도HPLC
최대 압력5800 psi (400 bar)
팩킹 물질Ultrapure Silica
입자 형상Fully Porous
수량Pack of 4
정지상C8
표면적220 m²/g
온도60°C
USP 유형L7
탄소 부하8%
직경(미터법)4 mm
길이(미터법)10 mm
입자 크기5 μm
Reversed Phase
기공 크기175 Å
제품라인Hypersil GOLD
pH2 to 9
Unit SizePack of 4