Search
Search

| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) |
|---|---|---|
| 25205-019023A | 20 mm | 10 mm |
| 25205-018823A | 8 mm | 10 mm |
| 25205-259070A | 250 mm | 10 mm |
| 25205-259270A | 250 mm | 20 mm |
| 25205-259270XL | 250 mm | 25 mm |
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 분취 LC 컬럼을 사용하여 사용자의 정제 요구 사항에 필요한 감도를 유지할 수 있습니다. 중간 소수성 분석물질 또는 최적의 머무름을 얻기 위해 소수성이 적은 상이 필요한 경우에 이상적이며 분석에서 분취 LC 로 방법 스케일업(scale up)에 가장 적합합니다. 더 낮은 소수성으로 화합물이 더 빨리 용리되고 더 빨리 분리되도록 합니다. 예측 가능한 용리 순서와 C18 컬럼과 유사한 선택성을 활용하십시오. 당사의 컬럼은 균일한 충전층(packed bed)을 유지함으로써 컬럼 수명을 개선하는 XtendedLife 하드웨어 옵션과 더불어 다양한 크기로 제공됩니다.
C18 컬럼보다 낮은 머무름, 유사한 선택성 제공
더 빠른 분리
분취 HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(i.d.) 및 컬럼 성능 요구 사항을 기반으로 함.
표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어
XtendedLife 하드웨어
분취 가드(guard) 컬럼은 분취 컬럼의 수명을 연장하는 입증되고 비용 대비 효과적인 방법입니다. 당사의 분취 가드(guard) 컬럼은 분취 가드 홀더가 필요합니다.
고객 특별 주문
Hypersil GOLD HPLC 컬럼 제품군 정보
탁월한 성능과 일관된 분리능을 제공하는 최첨단 컬럼으로 첨단 크로마토그래피의 다양한 요구를 충족시킵니다. 12가지 다른 화학을 사용할 수 있어 분리능을 최적화하고 생산성을 극대화할 수 있습니다. 역상, 이온 교환, HILIC 또는 순상 크로마토그래피에서 뛰어난 피크 모양을 얻을 수 있습니다.