Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße |
|---|---|---|---|
| 25205-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25205-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 25205-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25205-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25205-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25208-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 8 μm |
| 25205-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 25205-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 25205-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25203-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 25203-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25203-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25203-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 25203-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25203-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25203-101030 | 100 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25203-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 25203-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25203-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25202-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25202-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25202-101030 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm |
| 25202-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25205-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25205-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25205-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 25205-011001 | 10 mm | 1 mm | 5 μm |
| 25203-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25203-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25203-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25203-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
Bewältigen Sie die Herausforderungen der modernen Chromatographie mit hochmodernen Säulen, die herausragende Leistung und konsistente Trennungen gewährleisten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Erzielen Sie hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.