Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) |
|---|---|---|
| 25205-259270XL | 250 mm | 25 mm |
| 25205-018823A | 8 mm | 10 mm |
| 25205-019023A | 20 mm | 10 mm |
| 25205-259070A | 250 mm | 10 mm |
| 25205-259270A | 250 mm | 20 mm |
Mantenga la sensibilidad que requiere para sus necesidades de purificación mediante columnas para LC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8. Perfectas para ampliar desde el método analítico hasta el método de LC preparativo e ideales para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas. Benefíciese de una selectividad similar a las columnas C18 con un orden de elución predecible. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18
Separaciones más rápidas
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.