Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18

Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
25302-05463050 mm4,6 mm1,9 μm
25305-01210110 mm2,1 mm5 μm
25305-254630250 mm4,6 mm5 μm
25305-252130250 mm2,1 mm5 μm
25305-154630150 mm4,6 mm5 μm
25305-153030150 mm3 mm5 μm
25305-152130150 mm2,1 mm5 μm
25305-104630100 mm4,6 mm5 μm
25305-102130100 mm2,1 mm5 μm
25305-05463050 mm4,6 mm5 μm
25305-05213050 mm2,1 mm5 μm
25305-02922320 mm21,2 mm5 μm
25305-01400110 mm4 mm5 μm
25305-01300110 mm3 mm5 μm
25303-154630150 mm4,6 mm3 μm
25303-153030150 mm3 mm3 μm
25303-152130150 mm2,1 mm3 μm
25303-104630100 mm4,6 mm3 μm
25303-103030100 mm3 mm3 μm
25303-102130100 mm2,1 mm3 μm
25303-05213050 mm2,1 mm3 μm
25303-03213030 mm2,1 mm3 μm
25303-01400110 mm4 mm3 μm
25303-01300110 mm3 mm3 μm
25303-01210110 mm2,1 mm3 μm
25303-01100110 mm1 mm3 μm
25302-202130200 mm2,1 mm1,9 μm
25302-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
25302-103030100 mm3 mm1,9 μm
25302-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
25302-101030100 mm1 mm1,9 μm
25302-05213050 mm2,1 mm1,9 μm
25302-05103050 mm1 mm1,9 μm
Número de catálogo 25302-054630
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm

Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.

Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar
  • El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares
  • Ofrece una retención superior de compuestos polares
Estabilidad en fases móviles altamente acuosas
  • Posibilidad de uso en el 100 % de las fases móviles acuosas
  • Sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
Forma del pico excelente
  • Interacciones secundarias controladas que garantizan una forma de pico óptima para todos los tipos de analitos
  • Ideal para el análisis cuantitativo de niveles de traza de analitos polares
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC

Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con partículas de 1,9, 3 y 5 µm de tamaño para todas sus necesidades de separación

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalPolar
Para utilizar conLC-MS
Presión máxima18130 psi (1250 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Forma de partículaFully Porous
CantidadEach
Fase estacionariaaQ C18
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono12%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)50 mm
Tamaño de partículas1,9 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach