Search
Search

Estables en fase móvil acuosa al 100 %, las columnas para HPLC preparativas de desactivación terminal polar Hypersil GOLD aQ C18 proporcionan una retención y resolución mejoradas de analitos polares.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna |
|---|---|---|---|
| 25305-109270XL | 100 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 25305-018823A | 8 mm | 10 mm | Precolumna |
| 25305-019023A | 20 mm | 10 mm | Precolumna |
| 25305-019323A | 30 mm | 10 mm | Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in) |
| 25305-019323B | 30 mm | 10 mm | Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in) |
| 25305-029323A | 30 mm | 20 mm | Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in) |
| 25305-029323B | 30 mm | 20 mm | Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in) |
| 25305-109070A | 100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-109270A | 100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-109370A | 100 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-109570A | 100 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-109570XL | 100 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 25305-159070A | 150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-159270A | 150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-159270XL | 150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 25305-159370A | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-159570A | 150 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-259070A | 250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-259270A | 250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-259270XL | 250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 25305-259370A | 250 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
| 25305-259570A | 250 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
Conserve y resuelva los analitos polares para sus necesidades de ampliación de purificación mediante el uso de las columnas preparativas con desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas para HPLC preparativas C18 son perfectas para realizar complejas separaciones de fase reversa mediante fases móviles muy acuosas. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar
Estabilidad en fases móviles altamente acuosas
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.