Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18

Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
25305-154630150 mm4,6 mm5 μm
25305-01210110 mm2,1 mm5 μm
25305-254630250 mm4,6 mm5 μm
25305-252130250 mm2,1 mm5 μm
25305-153030150 mm3 mm5 μm
25305-152130150 mm2,1 mm5 μm
25305-104630100 mm4,6 mm5 μm
25305-102130100 mm2,1 mm5 μm
25305-05463050 mm4,6 mm5 μm
25305-05213050 mm2,1 mm5 μm
25305-02922320 mm21,2 mm5 μm
25305-01902310 mm10 mm5 μm
25305-01400110 mm4 mm5 μm
25305-01300110 mm3 mm5 μm
25303-154630150 mm4,6 mm3 μm
25303-153030150 mm3 mm3 μm
25303-152130150 mm2,1 mm3 μm
25303-104630100 mm4,6 mm3 μm
25303-103030100 mm3 mm3 μm
25303-102130100 mm2,1 mm3 μm
25303-05403050 mm4 mm3 μm
25303-05213050 mm2,1 mm3 μm
25303-03213030 mm2,1 mm3 μm
25303-01400110 mm4 mm3 μm
25303-01300110 mm3 mm3 μm
25303-01210110 mm2,1 mm3 μm
25303-01100110 mm1 mm3 μm
25302-202130200 mm2,1 mm1,9 μm
25302-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
25302-103030100 mm3 mm1,9 μm
25302-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
25302-101030100 mm1 mm1,9 μm
25302-05463050 mm4,6 mm1,9 μm
25302-05303050 mm3 mm1,9 μm
25302-05213050 mm2,1 mm1,9 μm
25302-05103050 mm1 mm1,9 μm
Número de catálogo 25305-154630
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm

Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.

Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar
  • El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares
  • Ofrece una retención superior de compuestos polares
Estabilidad en fases móviles altamente acuosas
  • Posibilidad de uso en el 100 % de las fases móviles acuosas
  • Sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
Forma del pico excelente
  • Interacciones secundarias controladas que garantizan una forma de pico óptima para todos los tipos de analitos
  • Ideal para el análisis cuantitativo de niveles de traza de analitos polares
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC

Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con partículas de 1,9, 3 y 5 µm de tamaño para todas sus necesidades de separación

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalPolar
Para utilizar conHPLC
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Forma de partículaFully Porous
CantidadEach
Fase estacionariaaQ C18
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono12 %
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach