Servicio de reenvasado de columnas Hypersil GOLD™ PREP aQ XL HPLC
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Servicio de reenvasado de columnas Hypersil GOLD™ PREP aQ XL HPLC

Garantice un rendimiento cromatográfico óptimo y un ahorro de costes con los servicios de reenvasado de columnas Hypersil GOLD PREP aQ XL HPLC.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Longitud (métrico)
25305-259370XL-R30 mm250 mm
25305-109270XL-R25 mm100 mm
25305-109370XL-R30 mm100 mm
25305-109570XL-R50 mm100 mm
25305-159270XL-R25 mm150 mm
25305-159370XL-R30 mm150 mm
25305-159570XL-R50 mm150 mm
25305-259270XL-R25 mm250 mm
25305-259570XL-R50 mm250 mm
Número de catálogo 25305-259370XL-R
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
30 mm
Longitud (métrico):
250 mm
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con el servicio de reenvasado de columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP aQ XL HPLC. Elija el hardware de columna preparativa ExtendedLife (XL) durante la compra inicial de la columna para poder optar a los servicios de reenvasado. Todas las columnas preparativas XL están equipadas con tecnología de compresión axial dinámica para incrementar su vida útil. Devuelva su columna XL a Thermo Fisher para su renovación con medios C18 con desactivación terminal polar sin necesidad de pagar un hardware nuevo.

Servicio de reenvasado de columna XL

Elija el hardware XtendedLife en la compra inicial

  • Mejora la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, que garantiza la aplicación de una tensión constante al medio y elimina el riesgo de formación de vacíos durante el uso de la columna.
  • Los medios de alta calidad ofrecen un excelente rendimiento lote a lote.
  • Compatible con SFC previa solicitud.
  • Disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Cuando el rendimiento de la columna deja de ser óptimo, utiliza el servicio de reenvasado XL:

  • Pague solo por los soportes, no por el hardware.
  • Disfrute de un ahorro de costes en el tiempo en comparación con la compra de hardware estándar.
  • Devuelva su columna a Thermo Fisher para que se la reenvasen y se la envíen.
  • Después de realizar su compra, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para darle instrucciones sobre cómo devolver su columna.

Detalles de fase estacionaria.

Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar.

  • El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares.
  • Ofrece una retención superior de compuestos polares.
  • Selectividad C18 (USP L1).

Estabilidad en fases móviles altamente acuosas

  • Aplicable en el 100 % de las fases móviles acuosas.
  • Sin pérdida de rendimiento o estabilidad.

Pedidos específicos de cliente

  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Carga de carbono12 %
Formato de columnaColumna preparativa, Xtended Life, reembalaje
Tipo de columnaFase reversa
Diámetro (métrico)30 mm
Con desactivación terminalPolares
Longitud (métrico)250 mm
Presión máxima2200 psi (152 bar)
Material de embalajeSílice esférica, totalmente porosa y ultrapura
FaseFase reversa
Tamaño de poro175 Å
Línea de productosPrep LC
Fase estacionariaaQ C18
Área de la superficie (métrico)220 m²/g
Temperatura60°C
Tipo USPL1
Tamaño de partículas5 μm
pHDe 2 a 9
Unit SizeEach