Tapas para microplacas Nunc™
Tapas para microplacas Nunc™
Thermo Scientific™

Tapas para microplacas Nunc™

Proteja las muestras de la contaminación y la evaporación durante el procesamiento de ensayos, la incubación o el almacenamiento con estas tapas de microplacas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPlate CompatibilityEsterilidadAnillos de condensaciónEsquinas recortadas
253624Todas las microplacasEstérilSíNo
250002Todas las microplacasEstérilNoNo
250003Placas de 384 pocillos, placas de 1536 pocillosNo estérilNoNo
250005Todas las microplacasNo estérilNoNo
253623Todas las microplacasNo estérilSíNo
263339Placa de 96 pocillosNo estérilSíLado largo
264122Placa de 96 pocillosEstérilSíLado largo
264611Placa de 384 pocillosEstérilNoLado largo
264612Placa de 384 pocillosNo estérilNoLado largo
264616Placa de 384 pocillosEstérilNoLado largo
264623Placa de 96 pocillosEstérilSíLado largo
Número de catálogo 253624
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Plate Compatibility:
Todas las microplacas
Esterilidad:
Estéril
Anillos de condensación:
Sí
Esquinas recortadas:
No
Proteja las muestras de la contaminación y la evaporación durante el procesamiento de ensayos, la incubación o el almacenamiento con las tapas de microplacas Thermo ScientificTM NuncTM.
  • Las tapas son aptas para su uso con cualquier placa estándar
  • Las tapas de 96 pocillos incluyen anillos de condensación individuales
  • Las tapas disponen de muescas para una rápida orientación
  • Las tapas universales se pueden utilizar en todas las placas de altura estándar del mercado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Especificaciones
Dimensiones (L x An)5 x 3,35 in (127 x 85 mm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)127 x 85 x 4,6 mm
Barrera de evaporación
Altura (imperial)0,18 in
Altura (métrico)4,6 mm
Longitud (imperial)5 in
Longitud (métrico)127 mm
N.º por caja100
N.° por paquete25
Tipo de productoTapas LowBot
Anchura (imperial)3,35 in
Anchura (métrico)85 mm
adhesivo/a/sNinguno
ColorTransparente
Anillos de condensaciónSí
Esquinas recortadasNo
MaterialPoliestireno
N.° de pocillos384/1536
Plate CompatibilityTodas las microplacas
Línea de productosNunc
EsterilidadEstéril
Intervalo de temperatura (métrico)De -20 °C a +80 °C
Forma del pocilloTodas las formas de pocillos
Unit SizeCase of 100