Columnas de UHPLC Hypersil GOLD™ VANQUISH™ PFP
Thermo Scientific™

Columnas de UHPLC Hypersil GOLD™ VANQUISH™ PFP

Utilícelo con UHPLC de alta presión para una mejor separación, velocidad y capacidad de procesamiento de mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos pesticidas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)
25402-102130-V100 mm
25402-152130-V150 mm
Número de catálogo 25402-102130-V
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
100 mm

Consiga una potencia aún mayor de separación, velocidad y rendimiento para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados gracias a las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ de PFP (pentafluorofenilo). Estas columnas se desarrollaron junto con el sistema Vanquish UHPLC para aprovechar las capacidades de presión extendida y la solidez del sistema. El resultado es un nuevo nivel de separación, velocidad y rendimiento que resuelve los retos analíticos del análisis de matrices complejas mediante cromatografía líquida (LC) y LC-MS.

Separaciones potentes

La gama ampliada de columnas para UHPLC Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH y Hypersil GOLD VANQUISH ofrecen una gama más amplia de opciones de selectividad y formato para satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones de UHPLC. Estas columnas ofrecen:

  • Separaciones de mayor calidad: la alta eficacia permite la separación de una mezcla muy compleja
  • Más resultados: alta eficiencia con caudales elevados
  • Interacciones más sencillas: Solución de flujo de trabajo ininterrumpido, para separaciones sencillas y fáciles
  • Mayores capacidades: Amplia gama de formatos y selectividades de columna
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima21756 psi (1500 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaPFP (pentafluorofenilpropilo)
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL43
Carga de carbono8 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas1,9 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach