Search
Search

Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|
| 25403-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 25405-029223 | 20 mm | 21,2 mm | 5 μm |
| 25403-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25403-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25403-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25403-101030 | 100 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25403-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25403-033030 | 30 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25402-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25405-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase inversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
La introducción de un grupo de flúor en la fase estacionaria provoca cambios significativos en la interacción de fase soluto-estacionaria y aumenta la selectividad y la retención adicional.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLCDé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.