Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP C4
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP C4

Utilícelas para analitos hidrófobos que se unen demasiado fuertemente en otras columnas de fase reversa.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
25505-259270A250 mm20 mm
25505-109270A100 mm20 mm
25505-109270XL100 mm25 mm
25505-259270XL250 mm25 mm
Número de catálogo 25505-259270A
Precio (EUR)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
20 mm

Obtenga separaciones más rápidas para analitos hidrófobos cuando amplíe con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4, para sus necesidades de purificación. Estas columnas C4 proporcionan una excelente sensibilidad y alta eficacia, destacando una menor hidrofobicidad que las columnas C8 o C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.

Selectividad similar, menor retención a la de las columnas C18 o C8

  • Permite realizar de manera excepcional la retención y la separación de analitos con gran nivel de hidrofobicidad con esta columna de baja hidrofobicidad con cadena de alquilos de corta longitud
  • Es óptima para el análisis de proteínas y polipéptidos hidrófobos.
  • Selectividad C4 (USP L26).

Opciones de hardware de columna para HPLC preparativa - basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la misma.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.

Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC

Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima4300 psi (295 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaC4
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL26
Carga de carbono5 %
Diámetro (métrico)20 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach