Nalgene™ Polypropylene with Silicone Liner, Ported Biotainer Bottle and Carboy Closure, 2 ports
Thermo Scientific™

Nalgene™ Polypropylene with Silicone Liner, Ported Biotainer Bottle and Carboy Closure, 2 ports

Para su uso con: Frascos y garrafas Biotainer de 1 l a 20 l de PC y PETG
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
2560-0490Case of 4
Número de catálogo 2560-0490
Precio (CLP)
197.921
Case of 4
Cantidad:
Case of 4
Precio (CLP)
197.921
Case of 4

Diseñados para manipular de forma aséptica soluciones en aplicaciones biofarmacéuticas, biotecnológicas y de transferencia de líquidos de laboratorio, estos tapones de dos y tres puertos se han diseñado para frascos y garrafas Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™. Sin componentes de origen animal (ADCF), incluidas las juntas que se han soldado a la tapa y los tapones a prueba de fugas†, la seguridad del contenido de gran valor queda garantizada durante la transferencia de líquido.

Calidad óptima

  • Fabricados con resinas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) que son no citotóxicas, apirógenas, no mutagénicas y sin componentes de origen animal (ADCF) para garantizar la integridad del material almacenado
  • Fabricados en una sala limpia ISO 14644-1 de clase 7 y embolsados en una sala limpia ISO de clase 4
  • Doble embolsado en bolsas termoselladas para que los tapones estén listos para su uso en el flujo de trabajo de acceso a sala limpia

Diseño de tapón específico

  • Tapón a prueba de fugas con rosca con líneas antigrietas lo que garantiza que no hay riesgo de pérdida de la muestra durante la manipulación, el almacenamiento o el transporte
  • Los revestimientos soldados mediante ultrasonidos garantizan que permanecerán en su posición para que no haya riesgo de contaminación del producto contenido
  • Fabricados con los mismos materiales que nuestros tapones de garrafas y frascos Biotainer para facilitar la validación en los procesos de transferencia de líquidos y permitir su uso hasta a -40 °C
  • Encajan en frascos y garrafas Biotainer de 1 l a 20 l de policarbonato (PC) y copoliéster de polietileno tereftalato (PETG)

Servicios y asistencia

  • Notificaciones de cambios: Conformidad con los requisitos de ISO 13485:2003 y de las cGMP, por tanto, los cambios en los procedimientos de fabricación, empaquetado y especificaciones del producto están documentados y son trazables. Para asegurarse de que recibe las notificaciones de los cambios, regístrese en www.thermoscientific.com/notifications
  • Certificados: Las resinas aparecen registradas en el archivo principal sobre fármacos (DMF) por cumplir una serie de especificaciones normativas y certificados de conformidad (CoC) disponibles en www.thermoscientific.com/certificates
  • Asistencia para validación: Encontrará gran cantidad de información si se pone en contacto con nosotros en rocregsupport@thermoscientific.com

Nota:

†El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadFDA 21 CFR 177.1315; Prueba biológica y fisicoquímica para envases de plástico USP<661>; Prueba de toxicidad anormal modificada EP 2.6.9; PE para parenterales y soluciones oftálmicas EP 3.1.5; elastómero de silicona EP 3.1.9 para tubos y tapones
Tamaño del tapón48 mm
DescripciónTapones de garrafón y frasco Biotainer, 2 puertos
Dimensiones (L x An)2 puertos de 1/4 pulg (6,36 mm) de D.I.
Para utilizar con (equipo)Frascos y garrafas Biotainer de 1 l a 20 l de PC y PETG
N.º por caja4/Cs.
N.° por paquete4 Pk.
CantidadCase of 4
MaterialPolipropileno con revestimiento de silicona, Silicone
Tipo de productoTapón
Unit SizeCase of 4