Search
Search

Logre una excelente forma de pico y sensibilidad en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas LC de aminoácidos Hypersil GOLD.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|
| 25703-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25705-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 25705-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25705-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25705-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25705-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25702-202130 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25702-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25702-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25702-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25703-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 25703-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25703-032130 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25703-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25703-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25705-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
Consiga unas excelentes separaciones cromatográficas en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas para LC de aminas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas, con una fase aminopropil de alto rendimiento, proporcionan una sensibilidad y forma de pico excepcionales y están disponibles con un tamaño de partícula de 1,9 μm para separaciones de alta velocidad y gran eficacia.
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.