Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano

Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice estas columnas HPLC para las separaciones de fase inversas y normales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
25802-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
25805-154630150 mm4,6 mm5 μm
25805-254030250 mm4 mm5 μm
25805-254630250 mm4,6 mm5 μm
25802-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
25802-05213050 mm2,1 mm1,9 μm
25803-154630150 mm4,6 mm3 μm
25803-151030150 mm1 mm3 μm
25803-103030100 mm3 mm3 μm
25805-01400110 mm4 mm5 μm
25805-01300110 mm3 mm5 μm
25803-01400110 mm4 mm3 μm
25803-01210110 mm2,1 mm3 μm
25803-01100110 mm1 mm3 μm
Número de catálogo 25802-152130
Precio (EUR)
1.171,22
Each
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
Precio (EUR)
1.171,22
Each
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
  • Forma del pico excelente
  • Sensibilidad destacada
  • Menos retención para análisis más rápidos

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima18130 psi (1250 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Forma de partículaFully Porous
CantidadEach
Fase estacionariaCiano (CN)
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL10
Carga de carbono4%
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas1,9 μm
FaseFase normal y reversa
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach