Columnas para HPLC con fenil Hypersil GOLD™
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC con fenil Hypersil GOLD™

Uso para el análisis rápido de analitos aromáticos, incluidos los glucocorticoesteroides, los estrógenos, las vitaminas liposolubles y los fosfolípidos.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
25905-01210110 mm2,1 mm5 μmCartucho protector, 4/paq.
25905-259070A250 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
25905-259070XL250 mm10 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
25905-102130100 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
25905-154630150 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
25905-254630250 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
25903-154630150 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
25903-104630100 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
25903-102130100 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
25903-01400110 mm4 mm3 μmCartucho protector, 4/paq.
25903-01300110 mm3 mm3 μmCartucho protector, 4/paq.
25903-01210110 mm2,1 mm3 μmCartucho protector, 4/paq.
25902-152130150 mm2,1 mm1,9 μmColumna de análisis
25902-102130100 mm2,1 mm1,9 μmColumna de análisis
25902-05213050 mm2,1 mm1,9 μmColumna de análisis
Número de catálogo 25905-012101
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Formato de columna:
Cartucho protector, 4/paq.

Obtenga una excelente retención y una selectividad única para analitos aromáticos y moderadamente polares con columnas para HPLC de fase reversa de fenilo Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Un ligador de butilo (C4) en la fase de unión de fenilo permite una alineación superior del anillo de fenilo con moléculas aromáticas, lo que mejora las interacciones pi-pi y mejora la retención de las moléculas. El ligador C4 también proporciona la fase estacionaria con hidrofobicidad moderada, lo que lo hace ideal para la separación de mezclas de analitos con polaridad y aromaticidad variables. La excepcional forma de pico da como resultado una mayor sensibilidad.

Selectividad especial
  • Proporciona selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos
  • Hidrofobicidad moderada en comparación con C18
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC

Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con partículas de 1,9, 3 y 5 µm de tamaño para todas sus necesidades de separación
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conSoporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice
Forma de partículaFully Porous
CantidadPack of 4
Fase estacionariaFenil/C4
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL11
Carga de carbono9 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDe 2 a 8
Unit SizePack of 4