Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC Column
Thermo Scientific™

Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC Column

글루코코르티코스테로이드, 에스트로겐, 지용성 비타민, 인지질을 포함한 방향족 분석물질을 빠르게 분석할 때 사용합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기컬럼 형식
25905-154630150 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
25905-259070A250 mm10 mm5 µm분취, 표준
25905-259070XL250 mm10 mm5 μm분취, XtendedLife
25905-05463050 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
25905-102130100 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
25905-254030250 mm4 mm5 μmAnalytical Column
25905-254630250 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
25905-01210110 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge
25903-154630150 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
25903-151030150 mm1 mm3 μmAnalytical Column
25903-104630100 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
25903-102130100 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
25903-01400110 mm4 mm3 μmGuard Cartridge
25903-01300110 mm3 mm3 μmGuard Cartridge
25903-01210110 mm2.1 mm3 μmGuard Cartridge
25902-202130200 mm2.1 mm1.9 μmAnalytical Column
25902-152130150 mm2.1 mm1.9 μmAnalytical Column
25902-102130100 mm2.1 mm1.9 μmAnalytical Column
25902-05213050 mm2.1 mm1.9 μmAnalytical Column
카탈로그 번호 25905-154630
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
150 mm
직경(미터법):
4.6 mm
입자 크기:
5 μm
컬럼 형식:
Analytical Column

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl 역상 HPLC 컬럼을 사용하여 방향족 및 중간 극성 분석물질에 대해 탁월한 머무름 특성과 고유한 선택성을 얻을 수 있습니다. 페닐 결합 상에서 butyl(C4) 링커(linker)를 사용하여 방향족 분자와 페닐 링(phenyl ring)의 우수한 배열을 가능하게 하므로 pi-pi 상호반응이 향상되고 분자의 머무름이 개선됩니다. C4 링커는 중간 소수성을 가진 고정상 또한 제공하여 다양한 극성 및 방향성을 가진 혼합 분석물질의 분리에 이상적입니다. 뛰어난 피크 형태는 우수한 감도로 이어집니다.

특별한 선택성
  • 알킬 사슬 상이 제공하는 선택성을 보완합니다.
  • C18에 비해 중간 정도의 소수성
Hypersil GOLD HPLC 컬럼 제품군 정보

탁월한 성능과 일관된 분리능을 제공하는 최첨단 컬럼으로 첨단 크로마토그래피의 다양한 요구를 충족시킵니다. 12가지 다른 화학을 사용할 수 있어 분리능을 최적화하고 생산성을 극대화할 수 있습니다. 역상, 이온 교환, HILIC 또는 순상 크로마토그래피에서 뛰어난 피크 모양을 얻을 수 있습니다.

  • 우수한 피크 대칭성
  • 좁은 피크 폭으로 뛰어난 효율성
  • 향상된 감도와 분해능
  • 컬럼 간 신뢰할 수 있는 크로마토그래피를 얻을 수 있는 탁월한 재현성
  • 고처리량 스크리닝을 위한 솔루션
  • 모든 분리 요구 사항을 위한 1.9, 3, 5μm 입자 크기
보증 기간 제한: 이 제품의 보증 기간은 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일 동안 입니다. 내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
컬럼 형식Analytical Column
엔드캡 처리됨Yes
용도HPLC
최대 압력5800 psi (400 bar)
팩킹 물질Ultrapure Silica
입자 형상Fully Porous
수량Each
정지상Phenyl
표면적220 m²/g
온도60°C
USP 유형L11
탄소 부하8%
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)150 mm
입자 크기5 μm
Reversed Phase
기공 크기175 Å
제품라인Hypersil GOLD
pH2 to 8
Unit SizeEach