Search
Search
| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 입자 크기 | 컬럼 형식 |
|---|---|---|---|---|
| 25905-259070XL | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 분취, XtendedLife |
| 25905-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 µm | 분취, 표준 |
| 25905-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 25903-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 25903-151030 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 25903-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 25903-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 25903-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 25903-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 25903-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 25902-202130 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Analytical Column |
| 25902-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Analytical Column |
| 25902-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Analytical Column |
| 25902-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Analytical Column |
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl 역상 HPLC 컬럼을 사용하여 방향족 및 중간 극성 분석물질에 대해 탁월한 머무름 특성과 고유한 선택성을 얻을 수 있습니다. 페닐 결합 상에서 butyl(C4) 링커(linker)를 사용하여 방향족 분자와 페닐 링(phenyl ring)의 우수한 배열을 가능하게 하므로 pi-pi 상호반응이 향상되고 분자의 머무름이 개선됩니다. C4 링커는 중간 소수성을 가진 고정상 또한 제공하여 다양한 극성 및 방향성을 가진 혼합 분석물질의 분리에 이상적입니다. 뛰어난 피크 형태는 우수한 감도로 이어집니다.
탁월한 성능과 일관된 분리능을 제공하는 최첨단 컬럼으로 첨단 크로마토그래피의 다양한 요구를 충족시킵니다. 12가지 다른 화학을 사용할 수 있어 분리능을 최적화하고 생산성을 극대화할 수 있습니다. 역상, 이온 교환, HILIC 또는 순상 크로마토그래피에서 뛰어난 피크 모양을 얻을 수 있습니다.