Columnas para GC de alúmina TracePLOT™ TG-BOND: Desactivación de KCl
El producto real puede variar
Columnas para GC de alúmina TracePLOT™ TG-BOND: Desactivación de KCl
Columnas para GC de alúmina TracePLOT™ TG-BOND: Desactivación de KCl
Columnas para GC de alúmina TracePLOT™ TG-BOND: Desactivación de KCl
Thermo Scientific™

Columnas para GC de alúmina TracePLOT™ TG-BOND: Desactivación de KCl

Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
26002608030 m0,53 mm
26002605050 m0,32 mm
26002611050 m0,53 mm
26002602030 m0,32 mm
Número de catálogo 260026080
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro (métrico):
0,53 mm
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Aplicaciones:
  • Hidrocarburos C1-C5
  • Isómeros de hidrocarburos no saturados
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • La unión fuerte evita que los sistemas de inyección y detección se dañen durante las operaciones de conmutación de válvulas.
  • Las columnas se pueden regenerar para restaurar la eficacia y selectividad completas después de la adsorción de agua.
  • Las pruebas rigurosas garantizan el grosor adecuado de la película (1,3-butadieno), la selectividad (propadieno, metil acetileno), la resolución (trans-2-buteno, 1-buteno) y la eficacia del revestimiento (1,3-butadieno).
Similar a:
  • Alumina-PLOT
  • AT™-Alumina
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2SO4
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™-Alumina BOND (KCl)
  • Rt™-Alumina BOND (Na2SO4 )
Especificaciones
Diámetro (métrico)0,53 mm
Para utilizar con (aplicación)GC para hidrocarburos C1-C5, GC para isómeros de hidrocarburo no saturados, Análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados
Temperatura máximaHasta 200 °C
Diámetro interior (métrico)0,53 mm
Grosor de película10 μm
Longitud (métrico)30 m
Fase estacionariaTracePLOT™ TG-BOND de alúmina
Unit SizeEach