Columnas para CG TracePLOT TG-BOND Q+
Thermo Scientific™

Columnas para CG TracePLOT TG-BOND Q+

Separe el etano, el etileno y el acetileno de forma coherente con la columna PLOT de polaridad intermedia sin liberación de partículas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
26005-603030 m0,32 mm
26005-600015 m0,32 mm
26005-606015 m0,53 mm
26005-609030 m0,53 mm
Número de catálogo 26005-6030
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro (métrico):
0,32 mm

Para una separación uniforme y reproducible del etano, etileno y acetileno, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase de homopolímero de benceno poroso de divinilo de polaridad intermedia, y las partículas se incorporan en las paredes de los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.

Aplicaciones:
  • Separación de etano, etileno y acetileno según los valores de referencia
Similar a:
  • GS-Q
  • Rt™-QS-BOND

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)GC para la separación de etano, etileno y acetileno a los valores de referencia
Temperatura máximaHasta 250 °C
PolaridadPolaridad media
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película10 μm
Longitud (métrico)30 m
Fase estacionariaTracePLOT™ TG-BOND Q+
Unit SizeEach