Nunc™ 1.0 and 2.0mL DeepWell™ Plates with Shared-Wall Technology
Nunc™ 1.0 and 2.0mL DeepWell™ Plates with Shared-Wall Technology
Nunc™ 1.0 and 2.0mL DeepWell™ Plates with Shared-Wall Technology
Nunc™ 1.0 and 2.0mL DeepWell™ Plates with Shared-Wall Technology
Nunc™ 1.0 and 2.0mL DeepWell™ Plates with Shared-Wall Technology
Thermo Scientific™

Nunc™ 1.0 and 2.0mL DeepWell™ Plates with Shared-Wall Technology

Shared-Wall 기술을 적용하고 내화학성이 뛰어난 Thermo Scientific™ Nunc™ 1.0 및 2.0mL DeepWell™ Plate를 사용하여 시료와 화합물 라이브러리를 보관하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호멸균웰 형상부피(미터법) 웰
260251SterileRound1300 μL
260252Non-sterileRound1300 μL
278743SterileRound2000 μL
278752Non-sterileRound2000 μL
95040452Non-sterileSquare, Conical Bottom (V-well)2000 μL
95040462SterileSquare, Conical Bottom (V-well)2000 μL
카탈로그 번호 260251
제품 가격(KRW)
569,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
669,000
할인액 100,000 (15%)
Case of 50
멸균:
Sterile
웰 형상:
Round
부피(미터법) 웰:
1300 μL
제품 가격(KRW)
569,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
669,000
할인액 100,000 (15%)
Case of 50

shared-wall 기술을 적용한 Thermo Scientific™ Nunc™ 1.3 and 2.0mL DeepWell™ Plate는 보관 용량을 높이고 혼합 효율을 개선합니다. 시료 채취, 보관, 조합 화학 및 라이브러리 응용에 이상적이고 조합 화학에서 이용되는 대부분의 화학물질, 용매 및 알코올에 저항성이 있습니다.

특징:
  • Nunc Filter Plate를 위한 수집(collection) 플레이트로 이상적
  • 화합물, 시료 또는 생물 분자용 보관 플레이트
  • 웰 바닥이 둥글어 액체 잔류를 줄임
  • 천연 색상
  • 맞춤형 바코드 사용 가능

작업 용량(working volumes):

  • 260251 및 260252  50-1000μL/well
  • 278743 및 278752 50-1900 μL/well

권장 용도:

시료 채취; 보관; 조합 화학; 라이브러리 응용; 박테리아 및 효모 증식; Nunc 필터 플레이트용 수집 플레이트

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다. 내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
오토클레이브 가능Autoclavable
결합 유형Low binding PP
인증/적합성Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
DNase 없음Yes
설명96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
용도(애플리케이션)Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
용도(장비)ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
형식Standard
그린 기능ACT Ecolabel (Silver)
뚜껑Without Lid
케이스당 수50
팩당 수5
포장50/Case
Plate SizeANSI/ SLAS Standard
제품 유형96-well plate
수량50/Cs.
RNase 없음Yes
규제 상태RUO
유통 기한5 years
부피(미터법) 웰1300 μL
부피(미터법) 작동1000 μL
어레이8 x 12
바코드Custom Barcoding Available
색상Natural
Fit for PurposeSterile and PCR Ready
물질Polypropylene
웰 수96
제품라인Nunc
멸균Sterile
표면 처리Untreated
웰 형상Round
Unit SizeCase of 50