Columnas capilares GuardGOLD™
Thermo Scientific™

Columnas capilares GuardGOLD™

Proteja su columna de análisis de los daños y la contaminación de los materiales no volátiles.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
26050-02532 m0,53 mm
26050-02252 m0,25 mm
26050-02322 m0,32 mm
26050-05255 m0,25 mm
26050-05325 m0,32 mm
26050-05535 m0,53 mm
26050-102510 m0,25 mm
26050-103210 m0,32 mm
26050-105310 m0,53 mm
Número de catálogo 26050-0253
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
2 m
Diámetro (métrico):
0,53 mm
Proteja su columna analítica contra daños y contaminación de materiales no volátiles utilizando el ThermoScientific™ GuardGOLD™ Columnas capilares. Facilita un rendimiento analítico superior. Protege contra la contaminación de la columna causada por materiales no volátiles, lo que extiende la vida útil de la columna. Enfoca los analitos objetivo en la cabeza de la columna analítica, lo que conduce a una mejor forma de pico cromatográfico. Altamente desactivado para proporcionar una inercia superior, esencial para el análisis de compuestos activos. Alta temperatura máxima de operación de 360 °C.
Ideal para LC de alto rendimiento y alta resolución

Muestreador automático de placas de pocillos de separación rápida UltiMate 3000 se recomienda encarecidamente para aplicaciones de alta presión y alta resolución. Los ciclos de inyección breves hacen que sea ideal para aplicaciones de alta capacidad de procesamiento. Está disponible tanto en versiones sin termostato (WPS-3000RS) como con termostato (WPS-3000TRS).

Rendimiento y características
  • Precisión del volumen de inyección típicamente < 0,15 % RSD para inyecciones de μ5 L
  • Mecanismo de accionamiento de alta precisión para ofrecer una linealidad de inyección superior de r2 > 0,9999 (–5,90 μlitros)
  • Amplio rango de volumen de inyección de 0,2 a 500 μL utilizando tres combinaciones de jeringa y asa para una máxima flexibilidad de inyección
  • Volumen de retardo de gradiente bajo de μ140 L (predeterminado) o 50 μL (con bucle de muestra μde 25 L)
  • Precisión volumétrica mejor que ± El 0,5 % para inyecciones μde 20 L permite una fácil transferencia del método de HPLC a UHPLC
  • Termostatización de las muestras para proteger los analitos térmicamente sensibles (WPS-3000TRS)

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Descripción2 m de l; 0,53 mm ID nominal
Diámetro (métrico)0,53 mm
Para utilizar con (aplicación)GC
CantidadCada
Diámetro interior (métrico)0,53 mm
Longitud (métrico)2 m
Línea de productosGuardGOLD
Unit SizeEach