Product Image
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD™ TG-Contaminants

Realice un análisis rápido y altamente sensible de contaminantes de varias clases con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Contaminants.
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (métrico)
26056-035015 mm
Número de catálogo 26056-0350
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
15 mm
Realice un análisis rápido de contaminantes de varias clases, incluidos pesticidas, PCB, PAH y PBDE con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Contaminants. Estas columnas capilares altamente inertes combinan la estabilidad térmica con una selectividad única para garantizar unas formas de pico cromatográficas y una sensibilidad excelentes.

Ventajas clave

  • Realice análisis de contaminantes de varias clases en una columna
  • Eficacia y selectividad optimizadas para un alto rendimiento
  • Resistentes, con una temperatura máxima de 360 °C
Especificaciones
DescripciónColumna para GC TraceGOLD TG-Contaminants, 15 m x 0,25 mm x 0,10 μm
Para utilizar con (aplicación)Análisis de contaminantes de varias clases
CantidadCada uno
Diámetro interior (métrico)0,25 mm
Grosor de película0,10 μm
Longitud (métrico)15 mm
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaExclusiva (TraceGold TG-Contaminants)
Unit SizeEach