Columnas para GC TraceGOLD™ TG-624SilMS, grosor de película de 1,4 μm, 0,25 mm de DI, 30 m longitud
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD™ TG-624SilMS, grosor de película de 1,4 μm, 0,25 mm de DI, 30 m longitud

Optimice el análisis de compuestos orgánicos volátiles con esta columna para GC de bajo sangrado y polaridad media que posee una alta estabilidad térmica.
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (métrico)
26059-332030 m
Número de catálogo 26059-3320
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
30 m
La optimización del análisis de compuestos orgánicos volátiles requiere una columna para cromatografía de gases (GC) con una alta estabilidad térmica. Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS de bajo sangrado y polaridad media ofrecen el rendimiento y el perfil de estabilidad para este fin.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase de polaridad de baja a media, similar al 6 % de cianopropilfenil metilpolisiloxano
  • Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 320 °C
  • Altamente inerte: excelente forma de pico en una amplia gama de compuestos
  • Equivalente a USP G43
Aplicaciones:
  • Disolventes residuales
  • Compuestos orgánicos volátiles
  • Alcoholes
  • Oxigenados
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Alcoholes
  • Cetonas
  • Disolventes residuales
  • Volátiles
Usos alternativos:
  • Oxigenados
Similares a estas columnas:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
Especificaciones
DescripciónTG-624 SilMS 30 m x 0,25 mm x 1,4 μm
Diámetro (métrico)0,25 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS
CantidadPack of 1
Grosor de película1,4 µm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-624 SilMS
Tipo USPG43
Unit SizePack of 1