Columnas para GC TraceGOLD TG-POLAR
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD TG-POLAR

Redefina sus expectativas de columnas para GC de alta polaridad con las columnas Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26082-505060 m0,32 mm0,2 μm
26082-047030 m0,25 mm0,1 μm
26082-059060 m0,25 mm0,1 μm
26082-5000105 m0,25 mm0,1 μm
26082-501030 m0,25 mm0,2 μm
26082-502060 m0,25 mm0,2 μm
26082-5030105 m0,25 mm0,2 μm
26082-504030 m0,32 mm0,2 μm
26082-336030 m0,53 mm1,5 µm
Número de catálogo 26082-5050
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Grosor de película:
0,2 μm

Redefina sus expectativas de GC/MS de alta polaridad con las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR, que se han diseñado específicamente con un polímero y un tratamiento de la superficie para solucionar problemas tradicionales los problemas con las columnas de alta polaridad.

Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior

  • Fase de alta polaridad, 90 % biscianopropil/10 % fenilcianopropil polisiloxano, no unidos
  • Momento de dipolo fuerte y alta selectividad para compuestos cis/trans o compuestos con enlaces dobles conjugados
  • Equivalente a P G8 y G48 de EE. UU.

Aplicaciones:

  • Ésteres metílicos de ácidos grasos cis/trans (FAME)
  • Dioxinas
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Usos alternativos:
  • Alcoholes
  • Aldehídos
  • Biodiésel–FAME
Similar a:
  • DB-23
  • HP-23
  • Rtx™™-2330
  • SP™-2330
  • SP™-2380
  • SPB™-2560
  • HP-88
  • Silar™™ 90c
  • CP-Sil 88 FAME
  • CP-Sil 88
  • BPX 70
  • BPX 90

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónGrosor de 0,2 um; 0,32 mm de diámetro interior; 60 m de longitud
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS de FAME cis/trans, GC/MS de dioxinas
Temperatura máxima260/275 °C
PolaridadCon alta polaridad
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película0,2 μm
Longitud (métrico)60 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-Polar
Tipo USPG8, G48
Unit SizeEach