Columnas para GC TraceGOLD™ TG-200MS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD™ TG-200MS

Resuelva compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver con una columna para GC de bajo sangrado con una fase excepcionalmente inerte.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26084-224030 m0,32 mm0,5 μm
26084-142030 m0,25 mm0,25 μm
26084-143030 m0,32 mm0,25 μm
26084-296030 m0,25 mm1 μm
26084-297030 m0,32 mm1 μm
Número de catálogo 26084-2240
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Grosor de película:
0,5 μm
Resuelva compuestos que no pueden resolver las fases de fenilo y ciano no pueden con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS. La columna TraceGOLD TG-200MS tiene una fase excepcionalmente inerte con selectividad y orden de elución optimizados para separaciones difíciles.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar y fase sólida de trifluoropropilmetil polisiloxano para resolver los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
  • Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
  • Adecuado para su uso con detectores sensibles, como detectores electroquímicos, detectores de fósforo de nitrógeno y espectrómetros de masas
  • Adecuado para su uso como columna para GC de confirmación
Aplicaciones:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
  • Usos alternativos:
  • Herbicidas
  • Pesticidas organoclorados
  • Fenoles
  • Similar a:
  • Rtx™-200MS
  • DB-200
  • DB-210

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónGrosor de 0,5 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)ECD, NPD y GC/MS para disolventes, Desarrollo del primer ciclo, NPD y GC/MS para fluorocarbonos, Desarrollo del primer ciclo, NPD , y GC/MS para alcoholes y cetonas, Desarrollo del primer ciclo, NPD , y GC/MS para silanos, Desarrollo del primer ciclo, NPD , y GC/MS para glicoles
Temperatura máxima320/340 °C
PolaridadPolaridad media
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película0,5 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-200 MS
Tipo USPG6
Unit SizeEach