TraceGOLD™ TG-624SilMS GC カラム
実際の製品は異なる場合があります
TraceGOLD™ TG-624SilMS GC カラム
TraceGOLD™ TG-624SilMS GC カラム
TraceGOLD™ TG-624SilMS GC カラム
TraceGOLD™ TG-624SilMS GC カラム
TraceGOLD™ TG-624SilMS GC カラム
Thermo Scientific™

TraceGOLD™ TG-624SilMS GC カラム

熱安定性の高い、低ブリードの中極性 GC カラムは、揮発性有機物分析を最適化します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)内径フィルム厚固定相
26085-408060 m0.53 mm3 μmTraceGOLD™ TG-624
26085-332030 m0.25 mm1.4 μmTraceGOLD™ TG-624
26059-339030 m0.32 mm1.8 μmTraceGOLD™ TG-624 SilMS
26059-495020 m0.18 mm1 μmTraceGOLD™ TG-624 SilMS
26059-408060 m0.53 mm3 μmTraceGOLD™ TG-624 SilMS
26059-341060 m0.32 mm1.8 μmTraceGOLD™ TG-624 SilMS
26085-333060 m0.25 mm1.4 μmTraceGOLD™ TG-624
26085-339030 m0.32 mm1.8 μmTraceGOLD™ TG-624
26085-341060 m0.32 mm1.8 μmTraceGOLD™ TG-624
26085-396030 m0.53 mm3 μmTraceGOLD™ TG-624
26085-4090105 m0.53 mm3 μmTraceGOLD™ TG-624
26085-490075 m0.53 mm3 μmTraceGOLD™ TG-624
26085-495020 m0.18 mm1 μmTraceGOLD™ TG-624
26085-496040 m0.18 mm1 μmTraceGOLD™ TG-624
製品番号(カタログ番号) 26085-4080
価格(JPY)
Each
長さ(メートル法):
60 m
直径(メートル法)内径:
0.53 mm
フィルム厚:
3 μm
固定相:
TraceGOLD™ TG-624
揮発性有機物分析の最適化には、熱安定性の高いガスクロマトグラフィー (GC) カラムが必要です。低ブリード、中極性の Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC カラムは、この用途に対して理想的な性能と安定したプロファイルを提供します。
優れた性能を発揮する設計
  • 低-中極性相、6% シアノプロピルフェニルメチルポリシロキサンと同等
  • 卓越した熱安定性 — 最高 320 °C
  • 高度に不活性化 — 広範な化合物に対応する優れたピーク形状
  • USP G43 に相当
  • アプリケーション:
  • 残留溶媒
  • 揮発性有機化合物
  • アルコール
  • 含酸素化合物
  • カラム性能の飛躍的な向上により、低ブリードと優れた不活性を実現します
  • 低ブリードで安定したカラムにより、一貫性ある結果が得られます。
  • ベースラインノイズが低いため、低濃度の検体においても、高い分解能によって検出限界が改善されています。
  • カラムブリードを最小限に抑えることによってカラム寿命を延ばしますので、高い生産性を実現しています。
  • カラムブリードを減らすことにより、長期にわたって固定相の再現性が向上し、その結果、バッチ間再現性が大きく向上します。
  • きわめて不活性ですので、特に、高活性化合物や分析が困難な化合物において卓越したピーク形状と感度を実現します。
  • 推奨用途:
  • アルコール
  • ケトン
  • 残留溶媒
  • 揮発性物質
  • アプリケーション:
  • 含酸素化合物
  • 同等のカラム:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
  • 限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    仕様
    概要3 um Thickness; 0.53 mm ID; 60 m Length
    直径(メートル法)0.53 mm
    使用対象(アプリケーション)Volatile Organic Compounds Analysis, GC/MS for Volatile Organic Compounds, GC/MS for Alcohols, GC/MS for Oxygenates
    最高温度(摂氏)240°C
    極性Mid-Polar
    直径(メートル法)内径0.53 mm
    フィルム厚3 μm
    長さ(メートル法)60 m
    製品ラインTraceGOLD
    固定相TraceGOLD™ TG-624
    USPタイプG43
    Unit SizeEach