TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC カラム
TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC カラム
Thermo Scientific™

TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC カラム

誘導体化またはカラムのプライミングなしで、高性能、高感度かつ高い再現性で塩基性化合物を同定できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)内径フィルム厚
26086-142030 m0.25 mm0.25 μm
26086-143030 m0.32 mm0.25 μm
26086-223030 m0.25 mm0.5 μm
26086-298030 m0.53 mm1 μm
26086-334015 m0.53 mm1.5 μm
26086-337060 m0.53 mm1.5 μm
製品番号(カタログ番号) 26086-1420
価格(JPY)
57,240
キャンペーン価格
Ends: 31-Mar-2026
95,400
割引額 38,160 (40%)
Each
お問い合わせください ›
長さ(メートル法):
30 m
直径(メートル法)内径:
0.25 mm
フィルム厚:
0.25 μm
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B カラムを使用すると、誘導体化またはカラムのプライミングなしで、高性能、高感度かつ高い再現性で塩基性化合物を同定できます。
優れた性能を発揮する設計
  • 極性相、塩基不活性化ポリエチレングリコール相
  • 塩基性化合物に対して吸収を抑制し、反応性を改善
  • 水やアルコールとの使用には適していません
  • 用途:
  • アミン
  • アルキルアミン
  • ジアミン
  • その他の塩基性化合物

  • カラム性能の飛躍的な向上により、低ブリードと優れた不活性を実現します
  • この低ブリードで安定したカラムにより、一貫性ある結果が得られます。
  • ベースラインノイズが低いため、低濃度の検体においても、高い分解能によって検出限界が改善されています。
  • カラムブリードを最小限に抑えることによってカラム寿命を延ばしますので、高い生産性を実現しています。
  • カラムブリードを減らすことにより、長期にわたって固定相の再現性が向上し、その結果、バッチ間再現性が大きく向上します。
  • きわめて不活性ですので、特に、高活性化合物や分析が困難な化合物において卓越したピーク形状と感度を実現します。

  • 推奨用途:
  • アミン-脂肪族
  • アミン-芳香族
  • アプリケーション:
  • アルコール
  • 飲料中のアルコール
  • アルデヒド
  • アルジトールアセテート (糖類)
  • 精油
  • 同等品:
  • CAM
  • Carbowax™ アミン
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
  • 限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    仕様
    概要0.25 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
    直径(メートル法)0.25 mm
    使用対象(アプリケーション)Basic Compounds Analysis, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds
    最高温度200/220°C
    極性Polar
    温度範囲40°C°C to 220°C
    直径(メートル法)内径0.25 mm
    フィルム厚0.25 μm
    長さ(メートル法)30 m
    製品ラインTraceGOLD
    固定相TraceGOLD™ TG-WAXMS B
    Unit SizeEach