TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC カラム
実際の製品は異なる場合があります
TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC カラム
TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC カラム
Thermo Scientific™

TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC カラム

この低ブリードな極性 GC カラムをご利用いただくことで、酸化的損傷を防ぎながら、高性能、高感度かつ高い再現性で有機酸を同定できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)内径フィルム厚
26087-131015 m0.32 mm0.25 μm
26087-130015 m0.25 mm0.25 μm
26087-142030 m0.25 mm0.25 μm
26087-143030 m0.32 mm0.25 μm
26087-144030 m0.53 mm0.25 μm
26087-154060 m0.25 mm0.25 μm
26087-223030 m0.25 mm0.5 μm
26087-224030 m0.32 mm0.5 μm
26087-286015 m0.53 mm1 μm
26087-297030 m0.32 mm1 μm
26087-298030 m0.53 mm1 μm
製品番号(カタログ番号) 26087-1310
価格(JPY)
Each
長さ(メートル法):
15 m
直径(メートル法)内径:
0.32 mm
フィルム厚:
0.25 μm
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC カラムをご利用いただくことで、酸化的損傷を防ぎながら、高性能、高感度かつ高い再現性で有機酸を同定できます。
優れた性能を発揮する設計
  • 極性相、酸不活性化ポリエチレングリコール
  • 酸化によるダメージおよび酸の吸着に対する耐性あり
  • 高分子量の酸に対する優れたピーク形状
  • USP G25 相および G35 相に相当
用途:
  • 有機酸
  • 遊離脂肪酸
  • アルコール

カラム性能の飛躍的な向上により、低ブリードと優れた不活性を実現します
  • この低ブリードで安定したカラムにより、一貫性ある結果が得られます。
  • ベースラインノイズが低いため、低濃度の検体においても、高い分解能によって検出限界が改善されています。
  • カラムブリードを最小限に抑えることによってカラム寿命を延ばしますので、高い生産性を実現しています。
  • カラムブリードを減らすことにより、長期にわたって固定相の再現性が向上し、その結果、バッチ間再現性が大きく向上します。
  • きわめて不活性ですので、特に、高活性化合物や分析が困難な化合物において卓越したピーク形状と感度を実現します。

推奨用途:
  • カルボン酸
  • 有機酸
  • アプリケーション:
  • アルコール
  • 飲料中のアルコール
  • アルデヒド
  • アルジトールアセテート (糖類)
  • 精油
  • 同等品:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
概要0.25 um Thickness; 0.32 mm ID; 15 m Length
直径(メートル法)0.32 mm
使用対象(アプリケーション)Free Fatty Acids Analyis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
最高温度(摂氏)240/250°C
極性Polar
直径(メートル法)内径0.32 mm
フィルム厚0.25 μm
長さ(メートル法)15 m
製品ラインTraceGOLD
固定相TraceGOLD™ TG-WAXMS A
USPタイプG25, G35
Unit SizeEach