Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A

Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante esta columna para GC polar de bajo sangrado.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26087-224030 m0,32 mm0,5 μm
26087-130015 m0,25 mm0,25 μm
26087-131015 m0,32 mm0,25 μm
26087-142030 m0,25 mm0,25 μm
26087-143030 m0,32 mm0,25 μm
26087-144030 m0,53 mm0,25 μm
26087-154060 m0,25 mm0,25 μm
26087-223030 m0,25 mm0,5 μm
26087-286015 m0,53 mm1 μm
26087-297030 m0,32 mm1 μm
26087-298030 m0,53 mm1 μm
Número de catálogo 26087-2240
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Grosor de película:
0,5 μm

Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante la columna de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A.

Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Polietilenglicol con desactivación ácida de fase polar
  • Resistencia al daño oxidativo y la adsorción de ácidos
  • Excelentes formas de picos para ácidos de alto peso molecular
  • Equivalentes a las fases G25 y G35 de USP
Aplicaciones:
  • Ácidos orgánicos
  • Ácidos grasos libres
  • Alcoholes

Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.

Recomendado para:
  • Ácidos
  • Ácidos carboxílicos
  • Ácidos orgánicos
  • Usos alternativos:
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Aldehídos
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aceites esenciales
  • Similar a:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • FFAP Optima™
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
DescripciónGrosor de 0,5 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para ácidos orgánicos, GC/MS para ácidos grasos libres, GC/MS para alcoholes
Temperatura máxima240/250 °C
PolaridadPolar
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película0,5 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-WAXMS A
Tipo USPG25, G35
Unit SizeEach