Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS

Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a esta columna.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26088-298030 m0,53 mm1 μm
26088-020010 m0,0 mm0,1 μm
26088-130015 m0,25 mm0,25 μm
26088-142030 m0,25 mm0,25 μm
26088-143030 m0,32 mm0,25 μm
26088-144030 m0,53 mm0,25 μm
26088-154060 m0,25 mm0,25 μm
26088-155060 m0,32 mm0,25 μm
26088-156060 m0,53 mm0,25 μm
26088-212015 m0,32 mm0,5 μm
26088-213015 m0,53 mm0,5 μm
26088-223030 m0,25 mm0,5 μm
26088-224030 m0,32 mm0,5 μm
26088-225030 m0,53 mm0,5 μm
26088-235060 m0,25 mm0,5 μm
26088-236060 m0,32 mm0,5 μm
26088-237060 m0,53 mm0,5 μm
26088-286015 m0,53 mm1 μm
26088-309060 m0,32 mm1 μm
26088-310060 m0,53 mm1 μm
26088-336030 m0,53 mm1,5 µm
Número de catálogo 26088-2980
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,53 mm
Grosor de película:
1 μm
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a la columna para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Superficie con desactivación polar que une el polímero para lograr una excelente estabilidad térmica
  • Resistencia a daños oxidativos y daños causados por volátiles fuertemente ácidos o básicos mejores que las fases sólidas de silicona
  • Aplicaciones:
  • Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Compuestos de sabor y aceites esenciales
  • Disolventes
  • Isómeros de xileno
  • Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
  • Disolventes
  • Xilenos
  • Usos alternativos:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aminas–alifáticas
  • Aminas–aromáticas
  • Herbicidas
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Fenoles
  • Volátiles
Similar a:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónGrosor de 1 um; 0,53 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico)0,53 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para FAME, GC/MS para compuestos de sabores y aceites esenciales, GC/MS para disolventes, GC/MS para isómeros de xileno, GC/MS para método EPA 603 para acroleína/acrilonitrilo
Temperatura máxima240/260 °C
PolaridadPolar
Diámetro interior (métrico)0,53 mm
Grosor de película1 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-WAXMS
Tipo USPG14, G15, G16, G20, G39
Unit SizeEach