Columnas para GC TraceGOLD TG-17MS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD TG-17MS

Utilice estas columnas para aplicaciones de GCMS que requieren más polaridad que una columna de fenil al 5 %.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26089-298030 m0,53 mm1 μm
26089-130015 m0,25 mm0,25 μm
26089-142030 m0,25 mm0,25 μm
26089-143030 m0,32 mm0,25 μm
26089-144030 m0,53 mm0,25 μm
26089-223030 m0,25 mm0,5 μm
26089-224030 m0,32 mm0,5 μm
26089-296030 m0,25 mm1 μm
26089-297030 m0,32 mm1 μm
26089-336030 m0,53 mm1,5 µm
26089-154060 m0,25 mm0,25 μm
Número de catálogo 26089-2980
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,53 mm
Grosor de película:
1 μm

Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-17MS Thermo Scientific™ son adecuadas especialmente para aplicaciones de GCMS que requieren mayor polaridad que una columna de fenil de 5 %.

  • Fase de polaridad media del 50 % de difenilo/50 % de dimetil polisiloxano
  • Ideal para análisis de confirmación
  • Excelente inercia para compuestos activos como pesticidas
  • Muy bajo sangrado ideal para el análisis por GCMS
  • Similar a Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB

Recomendadas para:

  • Pesticidas y herbicidas
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
  • Triglicéridos
  • Esteroles

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónGrosor de 1 um; 0,53 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico)0,53 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para pesticidas y herbicidas, GC/MS para ácidos de resina, GC/MS para ésteres de ftalato, GC/MS para triglicéridos, GC/MS para esteroles
Temperatura máxima300/320 °C
PolaridadPolaridad media
Diámetro interior (métrico)0,53 mm
Grosor de película1 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-17 MS
Tipo USPG43
Unit SizeEach