Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS

Incorpora una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26090-297030 m0,32 mm1 μm
26090-063060 m0,32 mm1,5 µm
26090-131015 m0,32 mm0,25 μm
26090-142030 m0,25 mm0,25 μm
26090-143030 m0,32 mm0,25 μm
26090-144030 m0,53 mm0,25 μm
26090-154060 m0,25 mm0,25 μm
26090-155060 m0,32 mm0,25 μm
26090-223030 m0,25 mm0,5 μm
26090-224030 m0,32 mm0,5 μm
26090-235060 m0,25 mm0,5 μm
26090-296030 m0,25 mm1 μm
26090-298030 m0,53 mm1 μm
26090-308060 m0,25 mm1 μm
26090-309060 m0,32 mm1 μm
26090-396030 m0,53 mm3 μm
Número de catálogo 26090-2970
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Grosor de película:
1 μm

Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-1701MS Thermo Scientific™ incorporan una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.

  • Fase de polaridad media (14 % de cianopropilfenilo, 86 % de dimetil polisiloxano)
  • Completamente caracterizadas para lograr reproducibilidad a largo plazo, consistencia columna a columna y bajo sangrado
  • Óptima para análisis de confirmación
  • Equivalente a la fase G46 de USP
  • Similares a: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB

Recomendada para:

Alcoholes

Pesticidas

Oxigenados

Congéneres de PCB

Mezclas de Aroclor

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
DescripciónGrosor de 1 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para alcoholes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para oxigenados, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor
Temperatura máxima260/280 °C
PolaridadPolaridad media
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película1 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-1701 MS
Tipo USPG46
Unit SizeEach