Columnas para GC TraceGOLD TG-1301MS
Columnas para GC TraceGOLD TG-1301MS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD TG-1301MS

Proporcionan un bajo sangrado, una reproducibilidad excelente y coherencia entre columnas incluso con detectores sensibles como ECD y MS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26091-339030 m0,32 mm1,8 μm
26091-142030 m0,25 mm0,25 μm
26091-143030 m0,32 mm0,25 μm
26091-154060 m0,25 mm0,25 μm
26091-296030 m0,25 mm1 μm
26091-297030 m0,32 mm1 μm
26091-298030 m0,53 mm1 μm
26091-308060 m0,25 mm1 μm
26091-333060 m0,25 mm1,4 µm
26091-335030 m0,32 mm1,5 µm
26091-341060 m0,32 mm1,8 μm
26091-396030 m0,53 mm3 μm
26091-408060 m0,53 mm3 μm
Número de catálogo 26091-3390
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Grosor de película:
1,8 μm

Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS proporcionan un bajo sangrado, una reproducibilidad excelente y coherencia entre columnas incluso con detectores sensibles como ECD y MS.

  • Fase de baja a media polaridad, 6 % de cianopropilfenilo/94 % de dimetil polisiloxano
  • Vida útil más larga
  • Excelente inercia
  • Equivalente a la fase G43 de USP
  • Similares a: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB

Recomendada para:

  • Alcoholes
  • Compuestos orgánicos volátiles
  • Oxigenados
  • Disolventes residuales

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónGrosor de 1,8 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)ECD y GC/MS para alcoholes, ECD y GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, ECD y GC/MS para oxigenados, ECD y GC/MS para disolventes residuales
Temperatura máxima260/280 °C
PolaridadPolaridad media
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película1,8 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-1301 MS
Tipo USPG43
Unit SizeEach