Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película |
|---|---|---|---|
| 26091-3410 | 60 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
| 26091-1420 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26091-1430 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
| 26091-1540 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26091-2960 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 26091-2970 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm |
| 26091-2980 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm |
| 26091-3080 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 26091-3330 | 60 m | 0,25 mm | 1,4 µm |
| 26091-3350 | 30 m | 0,32 mm | 1,5 µm |
| 26091-3390 | 30 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
| 26091-3960 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm |
| 26091-4080 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm |
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS proporcionan un bajo sangrado, una reproducibilidad excelente y coherencia entre columnas incluso con detectores sensibles como ECD y MS.
Recomendada para:
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.