Columnas para GC TraceGOLD TG-5HT
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD TG-5HT

Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT ofrecen un funcionamiento ampliado de hasta 400 °C, ideal para aplicaciones de cromatografía de gases de alta temperatura.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26095-143030 m0,32 mm0,25 μm
26095-035015 m0,25 mm0,1 μm
26095-130015 m0,25 mm0,25 μm
26095-036015 m0,32 mm0,1 μm
26095-047030 m0,25 mm0,1 μm
26095-048030 m0,32 mm0,1 μm
26095-062030 m0,53 mm0,15 µm
26095-142030 m0,25 mm0,25 μm
26095-164010 m0,53 mm0,15 µm
Número de catálogo 26095-1430
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm

Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT ofrecen un funcionamiento ampliado de hasta 400 °C, ideal para aplicaciones de cromatografía de gases de alta temperatura.

  • Polaridad baja, 5 % de difenilo/95 % de dimetilo polisiloxano
  • Sangrado inferior y una mayor inercia que columnas de alta temperatura comparables
  • Diseño especial de tubos de sílice fundida que amplía la vida útil de la columna hasta un 40 %
  • Similar a Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT

Recomendada para:

  • Fenoles
  • Disolventes residuales
  • Drogas
  • Compuestos semivolátiles
  • Pesticidas
  • PCB
  • Impurezas de disolventes

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónGrosor de 0,25 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para fenoles, semivolátiles y PCB, GC/MS para pesticidas, GC/MS para disolventes residuales, disolventes e impurezas de disolventes
Temperatura máxima380/400 °C
PolaridadPolaridad baja
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película0,25 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-5 HT
Tipo USPG27, G36
Unit SizeEach