Columnas para GC TraceGOLD TG-5SilMS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD TG-5SilMS

Incorpora grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26096-130015 m0,25 mm0,25 μm
26096-020010 m0,1 mm0,1 μm
26096-276020 m0,15 mm0,15 µm
26096-142030 m0,25 mm0,25 μm
26096-143030 m0,32 mm0,25 μm
26096-154060 m0,25 mm0,25 μm
26096-223030 m0,25 mm0,5 μm
26096-224030 m0,32 mm0,5 μm
26096-296030 m0,25 mm1 μm
26096-297030 m0,32 mm1 μm
26096-308060 m0,25 mm1 μm
26096-336030 m0,53 mm1,5 µm
26096-578020 m0,18 mm0,18 μm
Número de catálogo 26096-1300
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
15 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
Grosor de película:
0,25 μm

Las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporan grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.

  • Baja polaridad, fase de silarileno con una selectividad comparable al 5 % de difenilo/95 % de dimetil polisiloxano
  • Diseñadas para un bajo sangrado y una extraordinaria inercia
  • Similares a DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 bajo sangrado/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5

Recomendada para:

  • Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones
  • Aromáticos policíclicos
  • Hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
  • Ftalatos
  • Fenoles
  • Aminas
  • Organofosforados
Especificaciones
DescripciónGrosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 15 m de longitud
Diámetro (métrico)0,25 mm
Para utilizar con (aplicación)Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones, GC/MS para aromáticos policíclicos, ftalatos, fenoles, aminas y organofosforados, GC/MS para hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
Temperatura máxima330/350 °C
PolaridadPolaridad baja
Diámetro interior (métrico)0,25 mm
Grosor de película0,25 μm
Longitud (métrico)15 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-5 SilMS
Tipo USPG27, G36
Unit SizeEach