TraceGOLD TG-5SilMS GC カラム
実際の製品は異なる場合があります
TraceGOLD TG-5SilMS GC カラム
TraceGOLD TG-5SilMS GC カラム
Thermo Scientific™

TraceGOLD TG-5SilMS GC カラム

フェニル基をポリマー主鎖に組込むことで熱的安定性の改善、ブリードの低減、そして酸化されやすさの低下に対応しています。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)内径フィルム厚
26096-154060 m0.25 mm0.25 μm
26096-020010 m0.1 mm0.1 μm
26096-276020 m0.15 mm0.15 μm
26096-130015 m0.25 mm0.25 μm
26096-142030 m0.25 mm0.25 μm
26096-143030 m0.32 mm0.25 μm
26096-223030 m0.25 mm0.5 μm
26096-224030 m0.32 mm0.5 μm
26096-296030 m0.25 mm1 μm
26096-297030 m0.32 mm1 μm
26096-308060 m0.25 mm1 μm
26096-336030 m0.53 mm1.5 μm
26096-578020 m0.18 mm0.18 μm
製品番号(カタログ番号) 26096-1540
価格(JPY)
97,560
キャンペーン価格
Ends: 31-Mar-2026
162,600
割引額 65,040 (40%)
Pack of 1
長さ(メートル法):
60 m
直径(メートル法)内径:
0.25 mm
フィルム厚:
0.25 μm

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC カラムは、フェニル基をポリマー主鎖に組込むことで熱的安定性の改善、ブリードの低減、そして酸化されやすさの低下に対応しています。

  • 低極性、5% ジフェニルエーテル/95% ジメチルポリシロキサンに匹敵する選択性を備えたシルアリーレン相
  • 低ブリードおよび卓越した不活性を実現する目的
  • DB-5MS、VF-5ms、CP-Sil 8 Low-Bleed/MS、Rxi-5Sil MS、BPX5、ZB-5ms、Optima-5MS、SLB-5 と同等

推奨用途:

  • イオントラップシステムを使用する GC/MS 用途
  • 多環芳香族炭化水素
  • 塩素化炭化水素を含む炭化水素
  • フタル酸類
  • フェノール
  • アミン
  • 有機リン酸塩
仕様
概要0.25 um Thickness; 0.25 mm ID; 60 m Length
直径(メートル法)0.25 mm
使用対象(アプリケーション)GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons
最高温度330/350°C
極性Low-Polar
直径(メートル法)内径0.25 mm
フィルム厚0.25 μm
長さ(メートル法)60 m
製品ラインTraceGOLD
固定相TraceGOLD™ TG-5 SilMS
USPタイプG27, G36
Unit SizePack of 1