TraceGOLD TG-5MS GC Column
Thermo Scientific™

TraceGOLD TG-5MS GC Column

기체 크로마토그래피에서 가장 널리 사용되는 MS 상을 적용하려면 5% 페닐 상 Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC Column을 사용하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법) 내부필름 두께
26098-223030 m0.25 mm0.5 μm
26098-020010 m0.1 mm0.1 μm
26098-582012 m0.2 mm0.33 μm
26098-294040 m0.15 mm0.15 μm
26098-276020 m0.15 mm0.15 μm
26098-130015 m0.25 mm0.25 μm
26098-131015 m0.32 mm0.25 μm
26098-142030 m0.25 mm0.25 μm
26098-143030 m0.32 mm0.25 μm
26098-144030 m0.53 mm0.25 μm
26098-154060 m0.25 mm0.25 μm
26098-155060 m0.32 mm0.25 μm
26098-213015 m0.53 mm0.5 μm
26098-224030 m0.32 mm0.5 μm
26098-225030 m0.53 mm0.5 μm
26098-235060 m0.25 mm0.5 μm
26098-236060 m0.32 mm0.5 μm
26098-286015 m0.53 mm1 μm
26098-297030 m0.32 mm1 μm
26098-298030 m0.53 mm1 μm
26098-309060 m0.32 mm1 μm
26098-334015 m0.53 mm1.5 μm
26098-336030 m0.53 mm1.5 μm
26098-410060 m0.53 mm5 μm
26098-578020 m0.18 mm0.18 μm
26098-348050 m0.32 mm0.5 μm
카탈로그 번호 26098-2230
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
30 m
직경(미터법) 내부:
0.25 mm
필름 두께:
0.5 μm

기체 크로마토그래피에서 가장 널리 사용되는 MS 상을 적용하려면 5% 페닐 상 Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC Column을 사용하십시오.

  • 저극성 상, 5% 디페닐/95% 디메틸 폴리실록산
  • 우수한 신호 대 잡음비, 감도 및 질량 스펙트럼 무결성을 위한 낮은 블리드
  • 활성 화합물의 분석에 이상적인 탁월한 불활성
  • USP G27 상과 동등함
  • Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8과 유사함
  • 권장 용도:

  • 준 휘발성 물질
  • 페놀
  • 아민
  • 잔류 용매 및 용매 불순물
  • 남용 약물
  • 농약
  • PCB 이성체
  • Aroclor 혼합물
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    설명0.5 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
    직경(미터법)0.25 mm
    용도(애플리케이션)Active Compounds Analysis, GC/MS for Analysis of Active Compounds
    최대 온도(미터법)330/350°C
    극성Low-Polar
    직경(미터법) 내부0.25 mm
    필름 두께0.5 μm
    길이(미터법)30 m
    제품라인TraceGOLD
    정지상TraceGOLD™ TG-5 MS
    USP 유형G27, G36
    Unit SizeEach