Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS

Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26098-309060 m0,32 mm1 μm
26098-020010 m0,1 mm0,1 μm
26098-582012 m0,2 mm0,33 µm
26098-294040 m0,15 mm0,15 µm
26098-276020 m0,15 mm0,15 µm
26098-130015 m0,25 mm0,25 μm
26098-131015 m0,32 mm0,25 μm
26098-142030 m0,25 mm0,25 μm
26098-143030 m0,32 mm0,25 μm
26098-144030 m0,53 mm0,25 μm
26098-154060 m0,25 mm0,25 μm
26098-155060 m0,32 mm0,25 μm
26098-213015 m0,53 mm0,5 μm
26098-223030 m0,25 mm0,5 μm
26098-224030 m0,32 mm0,5 μm
26098-225030 m0,53 mm0,5 μm
26098-235060 m0,25 mm0,5 μm
26098-236060 m0,32 mm0,5 μm
26098-286015 m0,53 mm1 μm
26098-297030 m0,32 mm1 μm
26098-298030 m0,53 mm1 μm
26098-334015 m0,53 mm1,5 µm
26098-336030 m0,53 mm1,5 µm
26098-410060 m0,53 mm5 μm
26098-578020 m0,18 mm0,18 μm
26098-348050 m0,32 mm0,5 μm
Número de catálogo 26098-3090
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Grosor de película:
1 μm

Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.

  • Fase de polaridad baja, 5 % de difenil/95 % de dimetilo polisiloxano
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas
  • Inercia excepcional ideal para el análisis de compuestos activos
  • Equivalente a la fase G27 de USP
  • Similar a Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8

Recomendada para:

  • Compuestos semivolátiles
  • Fenoles
  • Aminas
  • Disolventes residuales e impurezas de disolventes
  • Drogas
  • Pesticidas
  • Congéneres de PCB
  • Mezclas de Aroclor

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónGrosor de 1 um; 0,32 mm de diámetro interior; 60 m de longitud
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos
Temperatura máxima330/350 °C
PolaridadPolaridad baja
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película1 μm
Longitud (métrico)60 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-5 MS
Tipo USPG27, G36
Unit SizeEach