TraceGOLD TG-1MS GC カラム
Thermo Scientific™

TraceGOLD TG-1MS GC カラム

低ブリードの安定したカラムが、一貫性のある結果を達成します。最適な SN 比、感度および MS の一貫性を得るのに適した無極性 GC カラムです。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)内径フィルム厚
26099-213015 m0.53 mm0.5 μm
26099-020010 m0.1 mm0.1 μm
26099-276020 m0.15 mm0.15 μm
26099-294040 m0.15 mm0.15 μm
26099-130015 m0.25 mm0.25 μm
26099-131015 m0.32 mm0.25 μm
26099-142030 m0.25 mm0.25 μm
26099-143030 m0.32 mm0.25 μm
26099-154060 m0.25 mm0.25 μm
26099-155060 m0.32 mm0.25 μm
26099-211030 m0.25 mm0.5 μm
26099-223030 m0.25 mm0.5 μm
26099-224030 m0.32 mm0.5 μm
26099-225030 m0.53 mm0.5 μm
26099-235060 m0.25 mm0.5 μm
26099-236060 m0.32 mm0.5 μm
26099-284015 m0.25 mm0.5 μm
26099-285015 m0.32 mm1 μm
26099-286015 m0.53 mm1 μm
26099-296030 m0.25 mm1 μm
26099-297030 m0.32 mm1 μm
26099-298030 m0.53 mm1 μm
26099-308060 m0.25 mm1 μm
26099-309060 m0.32 mm1 μm
26099-334015 m0.53 mm1.5 μm
26099-336030 m0.53 mm1.5 μm
26099-350015 m0.32 mm3 μm
26099-484030 m0.32 mm3 μm
26099-582012 m0.2 mm0.33 μm
26099-578020 m0.18 mm0.18 μm
26099-191010 m0.15 mm0.1 μm
製品番号(カタログ番号) 26099-2130
価格(JPY)
Each
長さ(メートル法):
15 m
直径(メートル法)内径:
0.53 mm
フィルム厚:
0.5 μm
低ブリードの安定したカラムが、一貫性のある結果を達成します。無極性の Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC カラムは、多様なアプリケーションに対して最適な SN 比、感度および MS の一貫性を得るのに適した選択肢です。
優れた性能を発揮する設計:
  • 無極性、100% ジメチルポリシロキサン
  • USP G2 に相当
  • 極端に低いブリード
  • 用途:
  • 炭化水素
  • ポリ塩化ビフェニル (PCB)
  • 乱用薬物
  • ガソリンレンジ有機物 (GRO)
  • 石油精製用ガス
  • 精油
  • 農薬
  • 性能の飛躍的な向上により、低ブリードと優れた不活性を実現:
  • ベースラインノイズが低いため、低濃度の検体においても、高い分解能によって検出限界が改善されています。
  • カラムブリードを最小限に抑えることによってカラム寿命を延ばし、高い生産性を実現しています。
  • カラムブリードを減らすことにより、長期にわたって固定相の再現性が向上し、その結果、バッチ間再現性が大きく向上します。
  • きわめて不活性ですので、特に、高活性化合物や分析が困難な化合物において卓越したピーク形状と感度を実現します。
  • 推奨用途:
  • 炭化水素
  • GRO
  • 乱用薬物
  • PCB
  • アプリケーション:
  • 塩素化芳香族化合物
  • 有機塩素系殺虫剤
  • 有機リン系殺虫剤
  • 多環芳香族炭化水素 (PAH)
  • パラフィン
  • Polywax
  • ピレスロイド
  • 半揮発性物質
  • キシレン
  • 類似品:
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB 低ブリード/MS
  • 限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    仕様
    概要0.5 um Thickness; 0.53 mm ID; 15 m Length
    直径(メートル法)0.53 mm
    使用対象(アプリケーション)GC/MS for Hydrocarbons, Solvent Impurities, PCB Congeners, and Aroclor Mixes, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides
    最高温度330/350°C for Standard Columns; 430°C for Metal Columns
    極性Non-Polar
    直径(メートル法)内径0.53 mm
    フィルム厚0.5 μm
    長さ(メートル法)15 m
    製品ラインTraceGOLD
    固定相TraceGOLD™ TG-1 MS
    USPタイプG2
    Unit SizeEach