Columnas para GC TraceGOLD™ TG-1MS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TraceGOLD™ TG-1MS

Elige lo no polar Thermo Scientific™ TraceGOLD™ Columna GC TG-1MS para una relación señal-ruido óptima, sensibilidad e integridad de MS. Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
26099-235060 m0,25 mm0,5 μm
26099-020010 m0,1 mm0,1 μm
26099-276020 m0,15 mm0,15 mm
26099-294040 m0,15 mm0,15 mm
26099-130015 m0,25 mm0,25 μm
26099-131015 m0,32 mm0,25 μm
26099-142030 m0,25 mm0,25 μm
26099-143030 m0,32 mm0,25 μm
26099-154060 m0,25 mm0,25 μm
26099-155060 m0,32 mm0,25 μm
26099-211030 m0,25 mm0,5 μm
26099-213015 m0,53 mm0,5 μm
26099-223030 m0,25 mm0,5 μm
26099-224030 m0,32 mm0,5 μm
26099-225030 m0,53 mm0,5 μm
26099-236060 m0,32 mm0,5 μm
26099-284015 m0,25 mm0,5 μm
26099-285015 m0,32 mm1 μm
26099-286015 m0,53 mm1 μm
26099-296030 m0,25 mm1 μm
26099-297030 m0,32 mm1 μm
26099-298030 m0,53 mm1 μm
26099-308060 m0,25 mm1 μm
26099-309060 m0,32 mm1 μm
26099-334015 m0,53 mm1,5 μm
26099-336030 m0,53 mm1,5 μm
26099-350015 m0,32 mm3 μm
26099-484030 m0,32 mm3 μm
26099-582012 m0,2 mm0,33 μm
26099-578020 m0,18 mm0,18 μm
26099-191010 m0,15 mm0,1 μm
Número de catálogo 26099-2350
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
Grosor de película:
0,5 μm
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. Para una relación señal-ruido óptima, sensibilidad e integridad de MS para una amplia variedad de aplicaciones, la columna GC no polar TraceGOLD TG-1MS es una excelente opción.

Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:

  • No polar, 100 % dimetilpolisiloxano
  • Equivalente a USP G2
  • Sangrado excepcionalmente bajo
  • Aplicaciones:
  • Hidrocarburos
  • Bifenilos policlorados (PCB)
  • Drogas
  • Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
  • Gases de refinería
  • Aceites esenciales
  • Pesticidas

Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:

  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.

Recomendado para:

  • Hidrocarburos
  • GRO
  • Drogas
  • PCB

Usos alternativos:

  • Aromáticos clorados
  • Pesticidas organoclorados
  • Pesticidas organofosforados
  • Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
  • Parafinas
  • Polywax
  • Piretroides
  • Compuestos semivolátiles
  • Xilenos
  • Similar a:
  • Rxi™ -1 ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • San Petersburgo™ -1
  • Equidad™ -1
  • VF-1ms
  • Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónGrosor de 0,5 um; 0,25 mm de diámetro interior; 60 m de longitud
Diámetro (métrico)0,25 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas
Temperatura máxima330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas
PolaridadNo polar
Diámetro interior (métrico)0,25 mm
Grosor de película0,5 μm
Longitud (métrico)60 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-1 MS
Tipo USPG2
Unit SizeEach