TRACE™ TR-1MS GC-Säulen
Thermo Scientific™

TRACE™ TR-1MS GC-Säulen

Verwenden Sie diese unpolare Trennsäule mit geringem Säulenbluten für GC/MS-Umweltanalysen, die hohe Temperaturen und eine inerte Phase erfordern.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Innendurchmesser (metrisch)Filmdicke
260B047P30 m0,25 mm0,1 μm
260B154P60 m0,25 mm0,25 μm
260B155P60 m0,32 mm0,25 μm
260B309P60 m0,32 mm1 μm
Katalognummer 260B047P
Preis (EUR)
796,12
Each
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
Filmdicke:
0,1 μm
Preis (EUR)
796,12
Each
Die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS Säule mit geringem Säulenbluten und Betriebstemperaturen von maximal 340 bis 360 °C eignet sich ideal für alle GC/MS-Anwendungen. Die Säule eignet sich besonders für Anwendungen wie GC/MS-Umweltanalysen, die eine inerte Phase bei hohen Temperaturen erfordern.
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
  • Unpolare Phase, 100 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Hohe Betriebstemperatur
  • Inerte Phase für Umweltanalysen geeignet
Anwendungen:
  • Chloriert und nitroaromatische Verbindungen
  • GC/MS-Umweltanalysen
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Empfohlen für:
  • Phthalate
  • Polymere
  • Rückgewinnbare Gesamt-Erdölkohlenwasserstoffe (TRPHs)
  • Alternative Anwendungen:
  • Chlorierte Aromaten
  • Organische Chlorpestizide
  • Organische Phosphorpestizide
  • PAKs
  • Paraffine
  • Polywachs
  • Pyrethroide
  • Schwerflüchtige Verbindungen
  • Xylole
Ähnlich:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™-1
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • SPB™-1 Schwefel
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™-1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™-2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
Specifications
Beschreibung30 m x 0,25 mm x 0,1 µm
Durchmesser (metrisch)0,25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Umweltanalytik, GC/MS-Umweltanalysen
Max. Temperatur (metrisch)340/360 °C
PolaritätNichtpolar
Innendurchmesser (metrisch)0,25 mm
Filmdicke0,1 μm
Länge (metrisch)30 m
ProduktlinieTRACE
Stationäre PhaseTrace™ TR-1 MS
USP-TypG1, G2, G38
Unit SizeEach