Columnas para GC TRACE™ TR-1MS
Columnas para GC TRACE™ TR-1MS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TRACE™ TR-1MS

Utilice esta columna no polar de bajo sangrado para análisis medioambientales de GC/MS que requieran una alta temperatura y una fase inerte.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
260B142P30 m0,25 mm0,25 μm
260B047P30 m0,25 mm0,1 μm
260B143P30 m0,32 mm0,25 μm
260B154P60 m0,25 mm0,25 μm
260B155P60 m0,32 mm0,25 μm
260B309P60 m0,32 mm1 μm
Número de catálogo 260B142P
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
Grosor de película:
0,25 μm
Con un sangrado bajo y una temperatura de funcionamiento máxima de 340 a 360 °C, la columna Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS es ideal para todas las aplicaciones de GC/MS. Esta columna es especialmente adecuada para aplicaciones como análisis medioambientales de GC/MS, que requieren una fase inerte que puede funcionar a alta temperatura.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • Fase no polar, 100 % dimetilpolisiloxano
  • Alta temperatura de funcionamiento
  • Fase inerte adecuada para análisis medioambientales
Aplicaciones:
  • Compuestos clorados y nitroaromáticos
  • Análisis medioambientales de GC/MS
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
Recomendado para:
  • Ftalatos
  • Polímeros
  • Hidrocarburos totales recuperables de petróleo (TRPH)
  • Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Pesticidas organoclorados
  • Pesticidas organofosforados
  • PAH
  • Parafinas
  • Polywax
  • Piretroides
  • Compuestos semivolátiles
  • Xilenos
Similar a:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™-1
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Azufre SPB™-1
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™-1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™-2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
Especificaciones
Descripción30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Diámetro (métrico)0,25 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para compuestos clorados y nitroaromáticos, Análisis medioambientales de GC/MS
Temperatura máxima340/360 °C
PolaridadNo polar
Diámetro interior (métrico)0,25 mm
Grosor de película0,25 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTRACE
Fase estacionariaTrace™ TR-1 MS
Tipo USPG1, G2, G38
Unit SizeEach 1