Columnas para GC TRACE™ TR-5
Thermo Scientific™

Columnas para GC TRACE™ TR-5

Elija estas excelentes columnas de inicio para el desarrollo de métodos, capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
260E155P60 m0,32 mm0,25 μm
260E113P7 m0,32 mm0,25 μm
260E130P15 m0,25 mm0,25 μm
260E131P15 m0,32 mm0,25 μm
260E142P30 m0,25 mm0,25 μm
260E143P30 m0,32 mm0,25 μm
260E154P60 m0,25 mm0,25 μm
260E224P30 m0,32 mm0,5 μm
260E225P30 m0,53 mm0,5 μm
260E242P100 m0,32 mm0,5 μm
260E297P30 m0,32 mm1 μm
260E298P30 m0,53 mm1 μm
260E336P30 m0,53 mm1,5 µm
260E470P30 m0,53 mm5 μm
Número de catálogo 260E155P
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm

Las columna para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 son unas columnas de inicio excelentes para el desarrollo de métodos y son capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.

  • Fase no polar, 5 % fenilmetil polisiloxano
  • Temperatura de funcionamiento alta y sangrado extremadamente bajo
  • Ampliamente utilizadas en una gran variedad de aplicaciones
  • Similares a: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54

Recomendada para:

  • Alcoholes
  • Ácidos grasos libres
  • Aromáticos
  • Aromas
  • Pesticidas de baja polaridad

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Descripción60 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para alcoholes, GC/MS para ácidos grasos libres, GC/MS para aromas, GC/MS para sabores, GC/MS para pesticidas de baja polaridad
Temperatura máxima320/340 °C
PolaridadNo polar
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película0,25 μm
Longitud (métrico)60 m
Línea de productosTRACE
Fase estacionariaTrace™ TR-5
Tipo USPG27, G36
Unit SizeEach