Columnas para GC TRACE™ TR-5MS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TRACE™ TR-5MS

Elija estas columnas que incorporan una conocida fase de GCMS para muchas aplicaciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
260F308P60 m0,25 mm1 μm
260F047P30 m0,25 mm0,1 μm
260F130P15 m0,25 mm0,25 μm
260F225P30 m0,53 mm0,5 μm
260F296P30 m0,25 mm1 μm
260F336P30 m0,53 mm1,5 µm
260F396P30 m0,53 mm3 μm
260F578P20 m0,18 mm0,18 μm
Número de catálogo 260F308P
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
Grosor de película:
1 μm

Las columnas para cromatografía de gases TRACE TR-5MS Thermo Scientific™ incorporan una fase de GCMS popular para muchas aplicaciones.

  • Fase no polar, 5 % fenil polisilfenilsiloxano
  • Bajo sangrado y alta estabilidad
  • Alta relación señal-ruido para un aumento de la sensibilidad
  • Alto nivel de resistencia al oxígeno y a la contaminación del agua
  • Similares a B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5

Recomendada para:

  • Hidrocarburos
  • Disolventes
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Fenoles
  • Aminas

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Descripción60 m x 0,25 mm x 1 µm
Diámetro (métrico)0,25 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para hidrocarburos, GC/MS para disolventes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para fenoles, GC/MS para aminas
Temperatura máxima360/370 °C
PolaridadNo polar
Diámetro interior (métrico)0,25 mm
Grosor de película1 μm
Longitud (métrico)60 m
Línea de productosTRACE
Fase estacionariaTrace™ TR-5 MS
Tipo USPG27, G36
Unit SizeEach