Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película |
|---|---|---|---|
| 260F578P | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm |
| 260F047P | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
| 260F130P | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 260F225P | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
| 260F296P | 30 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 260F308P | 60 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 260F336P | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
| 260F396P | 30 m | 0,53 mm | 3 μm |
Las columnas para cromatografía de gases TRACE TR-5MS Thermo Scientific™ incorporan una fase de GCMS popular para muchas aplicaciones.
Recomendada para:
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.